電動Nanoスプレーガン

電動Nanoスプレーガン bitstrong 電動Nanoスプレーガン bitstrong 電動Nanoスプレーガン bitstrong 電動Nanoスプレーガン bitstrong
(1件のレビュー)

電動噴射により、きめ細かい噴霧液を効果的に広範囲に連続して噴霧できます

仕様●噴射距離:LO モード1.5~2m、H I モード2~3m●容器容量:500mL●電源:DC5V/1A●充電方法:USB Type-C ポートより給電●充電時間:約2~3 時間●作動時間:約1 時間(LO モード時)●サイズ:W75×H188×D100mm●重量:367g アズワン品番67-5196-82 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84035308 BS-5KSE
3,300
3,198
3,518 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途:
水道水噴霧
教育・研究機関

同タイプの代替購入しましたが、予測よりもミストの粒子が大きく、噴霧面がビショビショで液垂れします。許容用途ならば問題無いのでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする