DL385 Gen10 1U ハイパフォーマンスヒートシンクキット

DL385 Gen10 1U ハイパフォーマンスヒートシンクキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

ヒートシンクキット

仕様●製品タイプ:冷却パーツ●DL385 Gen10 EPYC 7262 モデルで 4LFF ミッドプレーンドライブケージ利用時に必要な高性能なヒートシンクのキット。(1個組)プロセッサーあたり 1個必要●標準搭載およびプロセッサーキット(2nd CPU)の、スタンダード/ハイパフォーマンス ヒートシンクと交換になります。●コード番号:HP19766●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7610-81 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84360747 P19368-B21
39,810
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする