クワッドオペアンプ
仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:DIP-16●回路数:-●最低動作電圧:2V●最大動作電圧:30V●入力タイプ(電圧範囲):`-0.3~36V●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:-●スルーレート:-●入力オフセット電圧:9mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:`-500nA●出力電流:`-10mA●タイプ:オペアンプ●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-
アズワン品番68-2206-79
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
TE Connectivity 圧着工具 91522-1 CERTI-CRIMP IIシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥109,978
¥99,980