DC12V/3402kg 電動ウィンチ 直流
水平牽引専用です。(垂直牽引機能無し)
仕様●水平牽引能力:3402kg●巻取速度:10.7m/分(無負荷)●使用ワイヤー:Φ8mm×22m●電源:DC12Vバッテリー専用●サイズ:435×160×203(H)mm●電源コード長:出力側/1.8m、コントローラー側/4.5m●重量:35kg●ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付●自動ブレーキ付
アズワン品番67-4721-22
内容量1個
水平牽引専用です。(垂直牽引機能無し)