カウントラック 4枚×100セット入

カウントラック 4枚×100セット入 - ハクゾウメディカルカウントラック 4枚×100セット入 - ハクゾウメディカルカウントラック 4枚×100セット入 - ハクゾウメディカルカウントラック 4枚×100セット入 - ハクゾウメディカルカウントラック 4枚×100セット入 - ハクゾウメディカル

溝と溝を合わせるだけで組立てることができます。
1セットで最大20枚のガーゼカウントができます。
カウントが合わない場合でも、リカウントが一目で分かりスムーズに行えます。
使用後、ガーゼを差し込んだままケースを折りたたんで廃棄できます。

仕様●1枚あたりサイズ(mm):195×60●入数:1ケース(4枚/セット×100セット入)●材質:PS(ポリスチレン)●※ガーゼは別売です。アズワン品番66-0002-35内容量1ケース(100セット×4枚)
注意
●※ガーゼは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840437961153630
33,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする