オールマイティ止水材 水ストッパー
漏水した状態でも、止水可能:今まで補修が難しかった漏水状態の場所でも簡単に止水処理できます。
硬化しないので使い切る必要なし:常温保管できるので、次の現場でも使用可能です。
耐熱・耐水性あり:夏に溶け出すことなく、冬に固くなりすぎません。加水分解することなく、水膨潤もしません。
撤去や再充填が容易で電線追加も可能:硬化しない素材のため、簡単に撤去や再充填ができ、将来の電線追加なども問題ありません。
様々な材料や条件にマルチに対応:鉄・コンクリート・PE・PVC等
その他:持続効果は半永久的。メンテナンス費用も削減。
仕様●施工可能箇所:Φ100:1カ所、Φ50:1~2カ所、Φ30:3~4カ所●内容量:800g
アズワン品番67-8027-63
内容量1個
作業現場標識 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84534880 | - | 28752187 | ミズストッパー |
![]() |
オールマイティ止水材 | 立基 | 1個(800g) | ¥4,498 税込¥4,948 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |