採精・検体容器 タイトキャップ 100個入
底側面が丸くなっているため、容器からの検体採取が容易です。
密閉性が高く、液体にも強い構造です。
不妊治療の採精や手術時の検体保管に便利です。高密閉で輸送も安心!
仕様●サイズ(mm):Φ62×78●容量(mL):120●材質:PP(ポリプロピレン)●本体内寸法:約Φ55×73mm●目盛:20~120mL(20mL刻み)●γ線滅菌済(個包装)●※γ線照射の影響により変色、発臭及び材質特性が変化することがございます。
アズワン品番8-688-01
内容量1ケース(100個)
注意
●※γ線照射の影響により変色、発臭及び材質特性が変化することがございます。