USBテンキーボード

USBテンキーボード 富士通

USB接続。
(USBインターフェースはありません)

仕様●製品タイプ:テンキー●インターフェース:USB●RoHS指令:確認中●PSE:確認中●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:FJ100XV●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7559-14 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84288130 FMV-NTKB3
15,230
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする