曜日別特売

Bulgin 丸型コネクタ, ケーブルマウント, PX0800

Bulgin 丸型コネクタ, ケーブルマウント, PX0800 - BULGIN

コネクタ シェル. ケーブル実装またはシャーシ実装が可能なコネクタ シェル ケーブル実装シェルは、シャーシ実装コネクタ シェルと接合するかまたはインライン カプラを使用したインライン コネクタと接合可能. シャーシ実装シェルは、以下の2種類。 スタイル 1は密閉キャップ取付用のフランジが実装された堅固なタイプ。スタイル 2 のシャーシ実装シェルは、スリムで小さな取り付け穴でよく、パネル切欠式で密閉キャップの取付けが可能。

仕様
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP68
シリーズ = Mini Buccaneer
接合型 = スクリューオン
ハウジング材質 = ポリマー
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83824030PX0800
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする