曜日別特売

Bulgin 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, PX0803

Bulgin 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, PX0803 - BULGIN

パネル取り付けPX0803. 業務用のPX0803シリーズのBulgin Mini Buccaneerパネル取り付けコネクタです。 このコネクタはPX0800シリーズとかん合するように設計されています。. パネル取り付け ピン又はソケットインサートに最適

仕様
極数 = 3
実装タイプ = パネルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = スクリュー
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 10.0A
シリーズ = Mini Buccaneer
定格電圧 = 250.0 V
接合型 = ネジ
ハウジング材質 = ポリマー
表面処理:コンタクト = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83823987PX0803
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする