Bulgin 丸型コネクタ, 16極, 前面取り付け, PXM6012/16S/CR
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタ ; 765-9860 765-9860 などの製品とかん合します。 シーリングキャップについては品番 ; 765-9971 765-9971 、圧着コンタクトについては品番 ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、金属. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。EMI保護やスクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer金属ボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタはフレックスケーブルコネクタ(PXM6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXM6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
実装タイプ = 前面取り付け
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = 圧着, はんだ
IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K
定格電流 = 3.0A
シリーズ = Buccaneer 6000
定格電圧 = 60.0 V
接合型 = プッシュプル
ハウジング材質 = ニッケル
シールド/非シールド = アンシールド
動作温度 Min = -40℃