曜日別特売

Bulgin 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, インライン, PX0737/P

Bulgin 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, インライン, PX0737/P - BULGIN
仕様
極数 = 2
実装タイプ = インライン
コネクタサイズ = スタンダード
プラグ/ソケット = プラグ
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = スクリュー
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 12.0A
シリーズ = Standard Buccaneer
定格電圧 = 250.0 V
シェルサイズ = 38
ハウジング材質 = ポリマー
表面処理:コンタクト = ニッケル
動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83820329PX0737/P
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする