Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/03P

Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/03P BULGIN

対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します。. 背面パネル取り付けプラグとソケットシェル. ケーブルコネクタとかん合 1つの固定穴

仕様
極数 = 3
実装タイプ = 背面取り付け
コネクタサイズ = ミニチュア
プラグ/ソケット = プラグ
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = 圧着, はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 8.0A
シリーズ = Buccaneer 400
定格電圧 = 250.0 V
シェルサイズ = 19
ハウジング材質 = ポリマー
ストレインリリーフ = なし
コンタクト材質 = 銅℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83824346 PX0413/03P
オープン
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする