曜日別特売

Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/04S/PC

Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/04S/PC - BULGIN

シャーシプラグ及びソケット基板実装. ケーブルプラグ及びソケットとかん合

仕様
極数 = 4
実装タイプ = PCBマウント
コネクタサイズ = ミニチュア
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 5.0A
シリーズ = Buccaneer 400
定格電圧 = 125.0 V
接合型 = ネジ
ハウジング材質 = ポリマー
ストレインリリーフ = なし
コンタクト材質 = 銅℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83824556PX0413/04S/PC
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする