Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 400 シリーズ 4 極メス丸型フロントパネル取り付けコネクタは、ソケットタイプの接続機能を備えています。このコネクタの定格電圧は 125 V ac/dc 、定格電流はコンタクトあたり最大 5 A です。このケーブル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。 注: 対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します はんだコンタクトは別途注文する必要があります特長と利点圧着終端又ははんだ終端 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 動作温度範囲: -40 → 80 ° C シェルサイズ: 16 mm ボディはストレートです シールドなし 防水及び防塵 ワイヤゲージは、 20 → 26 AWG です用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 IP69K UL認定 VDE認定