Bulgin 丸型コネクタ, 16極, ケーブルマウント, PXM6010/16P/CR/0910/SN
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応する丸型コネクタ ; 765-9902 765-9902 、 ; 765-9933 765-9933 などの製品とかん合し、シーリングキャップ ; 765-9974 765-9974 を使用します。圧着コンタクトについては品番 ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、金属. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。EMI保護やスクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer金属ボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスコネクタ(PXM6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXM6012)とかん合します。. インラインのフレックス又はパネルとかん合 PXM6011及びPXM6012の取り付けタイプ プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = プラグ
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = 圧着, はんだ
IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K
定格電流 = 3.0A
シリーズ = Buccaneer 6000
定格電圧 = 60.0 V
接合型 = プッシュプル
ハウジング材質 = ニッケル
シールド/非シールド = アンシールド
コンタクト材質 = 真鍮℃