CAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CFTBN/3WP 3極 CFTBN

CAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CFTBN/3WP 3極 CFTBN - CAMDENBOSS
仕様
極数 = 3
定格電流 = 13A
適合電線サイズ = 25 mm
結線方法 = スクリュー
シリーズ = CFTBN
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83819805CFTBN/3WP
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする