ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-720

ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-720 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-720 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-720 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください

タイプUPA寸法L(mm)52寸法H(mm)40寸法A(mm)10寸法S(mm)42寸法(Φmm)dH7:20寸法B(mm)B±0.02:20寸法N(mm)12寸法G(mm)30寸法K(mm)14寸法P(Φmm)5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83827250UPA-720
8,470
8,047
8,852(税込)
59日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする