HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 M80-8820542

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 M80-8820542 HARWIN

仕様
シリーズ = Datamate L-Tek
ピッチ = 2.0mm
極数 = 5
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 3.0A
定格電圧 = 120 V
SILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(18個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83819796 M80-8820542
オープン
8,598
9,458 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする