曜日別特売

Bulgin USBケーブル, Mini USB B → Mini USB A, PX0442/2M00

Bulgin USBケーブル, Mini USB B → Mini USB A, PX0442/2M00 - BULGIN

IP68、EN60529. ミニUSB B-ミニUSB A. Bulgin Buccaneer 400シリーズ密閉型Mini USB B-Mini USB Aケーブルアセンブリは、Buccaneerシリーズのパネル取り付けUSBコネクタとかん合すると、IP68保護等級となります。. 特長と利点. 28 AWG. IP68等級. 完全オーバーモールド構造. ホットプラグ対応. データ転送速度: 最大480 Mbps. ねじ込みカップリング

仕様
長さ = 2m
コネクタ1 = Mini USB B
コネクタ 2 = Mini USB A
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
取り付けタイプ = パネル取り付け
保護等級 = IP68
ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83822088PX0442/2M00
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする