Eaton 電気二重層コンデンサ 5.4V dc 0.47F リード品
PHVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様
静電容量 = 0.47F
電圧 = 5.4V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +65℃
高さ = 14.5mm
寸法 = 17.3 x 9 x 14.5mm
リード間隔 = 11.8mm
漏れ電流 = 13 μA
等価直列抵抗 = 400mΩ
寿命 = 1000h
シリーズ = Eaton Bussman
許容差 = -10 → +30%
リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電圧 = 5.4V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +65℃
高さ = 14.5mm
寸法 = 17.3 x 9 x 14.5mm
リード間隔 = 11.8mm
漏れ電流 = 13 μA
等価直列抵抗 = 400mΩ
寿命 = 1000h
シリーズ = Eaton Bussman
許容差 = -10 → +30%
リード径 = 0.5mm
電子部品(オンボード) の新着商品
