アイウッド
切断機用カッター(チップソー)
高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応
K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板に最適!
軽快でキレイに切断!
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
150
刃数(p)
56
刃厚(mm)
1.2
適合材
K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板・金属サイディング・軽天材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83840184
150×1.2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください