アイウッド
切断機用カッター(チップソー)
モーター負担軽減:充電丸鋸用の最適設計
鋭角研磨で軽快な切れ味
ブラックフッ素コーティングでヤニ付着防止・摩擦軽減
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
125
刃数(p)
40
刃厚(mm)
1.2
適合材
一般木材・集成材・化粧合板等
内容量
1個
関連資料:
(1.52MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83840166
125×1.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
モーター負担軽減 充電丸鋸用の最適設計を施したチップソーが登場!「充電漢道BLACK」@アイウッド×三共コーポレーション
参考になった