アイウッド
切断機用カッター(チップソー)
鉄・ステンレス兼用
プロ仕様!高精度合金+高精度チップ研磨
軽快さと長寿命を両立!
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
150
刃数(p)
30
刃厚(mm)
2
適合材
アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83840175
150×2.0
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください