Infineon オーディオアンプ IC デジタルアンプ 90W 表面実装 IR4321MTRPBF

Infineon オーディオアンプ IC デジタルアンプ 90W 表面実装 IR4321MTRPBF INFINEON

Infineon のデジタルオーディオアンプです。小型 5 x 6 mm QFN パッケージに収められた、アナログ入力クラス D オーディオアンプを内蔵しています 高 Peak 音楽出力 機械式ヒートシンク不要 スプリット電源又はシングル電源 差動又はシングルエンド入力

仕様
アンプタイプ = デジタルアンプ
最大電力 = 90W
実装タイプ = 表面実装
標準シングル供給電圧 = 25 V、50 V
回路数 = 1
パッケージタイプ = PQFN 22ピン
ピン数 = 22
標準ゲイン帯域幅積 = 9MHz
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(4000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83847349 IR4321MTRPBF
オープン
1,298,000
1,427,800 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする