Infineon マイコン CY8C29, 28-Pin SSOP CY8C29466-24PVXI

Infineon マイコン CY8C29, 28-Pin SSOP CY8C29466-24PVXI INFINEON

強力なハーバードアーキテクチャプロセッサ 最大24 MHzのM8Cプロセッサ速度 2つの8 x 8乗算回路、32ビット累算 高速で低電力 動作電圧: 3.0 → 5.25 V オンチップのスイッチモードポンプ(SMP)を使用して、動作電圧を1.0 Vまで下げることが可能 産業用温度定格: -40 → +85 ℃ Advanced Peripherals ( PSoC R ブロック レールツーレールアナログ PSoC ブロック x 12 の特長: 最大 14 ビットのアナログ - デジタルコンバータ( ADC ) 最大 9 ビット D/A コンバータ( DAC ) プログラマブルゲインアンプ( PGA ) プログラマブルフィルタ及びコンパレータ 16 個のデジタル PSoC ブロックの特長: 8 → 32 ビットタイマ及びカウンタ、 8 及び 16 ビットパルス幅変調器( PWM ) 巡回冗長検査( CRC )および擬似ランダムシーケンス( PRS )モジュール 最大 4 個の全二重ユニバーサル非同期レシーバトランスミッタ( UART ) 複数のシリアルペリフェラルインターフェース( SPI )マスタ又はスレーブ すべての汎用 I/O ( GPIO )ピンに接続できます ブロックを組み合わせることで、複雑な周辺機器を作成できます 精密でプログラム可能なクロック周波数 内部 ± 5 % ( 1 ) 24 / 48 MHz メイン発振器 24 / 48 MHz 、オプションの 32.768 kHz 水晶が付属しています オプションの外部発振器、最大 24 MHz ウォッチドッグ及びスリープ用の内部発振器です 柔軟性の高いオンチップメモリ 32 KB のフラッシュプログラムストレージ、 50 、 000 回の消去 / 書き込みサイクル 2 KB の静的ランダムアクセスメモリ( SRAM )データストレージ

仕様
ファミリー名 = CY8C29
パッケージタイプ = SSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = CPU
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 24MHz
RAMサイズ = 2 kB
USBチャンネル = 1
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 1
動作温度 Max = +85 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(47個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83846028 CY8C29466-24PVXI
オープン
79,980
87,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする