Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 50 mA, BFP520H6327XTSA1
仕様
トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 50 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 10 V
パッケージタイプ = TSFP-4-1
実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(3000個)
最大DCコレクタ電流 = 50 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 10 V
パッケージタイプ = TSFP-4-1
実装タイプ = 表面実装
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~