KEMET コンデンサ 22000μF, ,63V dc, PEH200MJ5220MU2
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源装置、 無停電電源装置. 溶接装置とドライブ
仕様
静電容量 = 22000μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 51.6 x 98.5mm
高さ = 98.5mm
長さ = 98.5mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 51.6mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 12000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir
極性あり = 極性%
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(24個)
電圧 = 63V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 51.6 x 98.5mm
高さ = 98.5mm
長さ = 98.5mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 51.6mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 12000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir
極性あり = 極性%