KEMET コンデンサ 3300μF, ,450V dc, ALS30A332NP450
AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
仕様
静電容量 = 3300μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 77 (Dia.) x 146mm
高さ = 146mm
長さ = 146mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 77mm
動作温度 Max = +85℃
等価直列抵抗 = 39mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(12個)
電圧 = 450V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 77 (Dia.) x 146mm
高さ = 146mm
長さ = 146mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 77mm
動作温度 Max = +85℃
等価直列抵抗 = 39mΩ
電子部品(オンボード) の新着商品
