KEMET タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,T356K106K050AT
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 10μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = スルーホール
等価直列抵抗 = 1.6Ω
リード間隔 = 5.08mm
許容差 = ±10%
高さ = 15.5mm
寸法 = 8.9 (Dia.) x 15.5mm
シリーズ = T356
動作温度 Max = +125℃
リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
静電容量 = 10μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = スルーホール
等価直列抵抗 = 1.6Ω
リード間隔 = 5.08mm
許容差 = ±10%
高さ = 15.5mm
寸法 = 8.9 (Dia.) x 15.5mm
シリーズ = T356
動作温度 Max = +125℃
リード径 = 0.5mm
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~