KEMET ポリマーコンデンサ,T543_COTS,33μF,50V dc,7343-43,T543X336K050ATW040

KEMET ポリマーコンデンサ,T543_COTS,33μF,50V dc,7343-43,T543X336K050ATW040 KEMET

超低ESR 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み テープ及びリール標準パッケージ 優れた容積効率 25 ° C 及び -55 ° C / +85 ° C のサージオプション ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、 DC/DC コンバータ、スイッチモード / ポイントオブロード電源、レーダーパルスコンデンサ、通信(携帯電話及び基地局)などがあります。その他の一般的な用途には、カップリングとフィルタリングが含まれます 低 ESR 又は安全障害モードが必要な用途。

仕様
テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 33μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-43
等価直列抵抗 = 40mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
動作温度 Max = +125℃
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm
シリーズ = T543_COTS
電解質の種類 = ソリッド
漏れ電流 = 165 μA℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83858610 T543X336K050ATW040
オープン
2,298
2,528 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする