ジョグダイヤル

ジョグダイヤル シグマ光機

自動ステージをJOGボタンまたは、JOGダイヤルでマニュアル操作することができます。RATEボタンで1クリックあたりの移動量を簡単に切り替えることができます(2段階)。SHOT-302GS/SHOT-304GSのモード切替および移動速度(4段階)の切替を手元で行うことができます。

仕様【<ジョグダイヤル>共通仕様】LCDパネル:なし、MODEボタン:SHOT-302GS/SHOT-304GSのモード切替、RATEボタン:1クリックあたりの移動量を切替(Normal RATE:1パルス/クリック、High RATE:5パルス/クリック)、AXIS-SELボタン:ジョグダイヤルによる動作軸(1~4軸)の切替、SPEEDボタン:コントローラにて設定された移動速度4段階の切替、JOG+/ーボタン:ボタンを押している間+/-方向へ動作 アズワン品番61-6983-24 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83875979 JD-100
60,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする