曜日別特売

オーブントースター STAN. ブラック EQ-FA22-BA

オーブントースター STAN. ブラック EQ-FA22-BA - 象印マホービン
付属品レシピブック消費電力(W)1000本体質量(kg)4.3対応【トースター】2枚電源コード(m)1.2ヒーター石英管2本ヒーター(上遠赤外線1本・下1本)寸法(cm)26.5×33.5×30【庫内】10.5×27×23タイマーデジタル表示:0.5~9.5分(30秒刻み)/10~30分(1分刻み)火力調節80℃~250℃内寸(cm)25.5×20.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83953767EQFA22
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする