Infineon, SRAM 256kbit, 32 k x 8ビット, 28-Pin CY7C199D-10VXI
非同期SRAMメモリ、Cypress Semiconductor
仕様
メモリサイズ = 256kbit
構成 = 32 k x 8ビット
ワード数 = 32k
1ワード当たりのビット数 = 8bit
最大ランダムアクセス時間 = 15ns
アドレスバス幅 = 8bit
クロック周波数 = 1MHz
ローパワー = あり
タイミングタイプ = 非シンクロナス
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOJ
ピン数 = 28
寸法 = 18.03 x 7.62 x 0.254mm
高さ = 0.254mm
幅 = 7.62mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
構成 = 32 k x 8ビット
ワード数 = 32k
1ワード当たりのビット数 = 8bit
最大ランダムアクセス時間 = 15ns
アドレスバス幅 = 8bit
クロック周波数 = 1MHz
ローパワー = あり
タイミングタイプ = 非シンクロナス
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOJ
ピン数 = 28
寸法 = 18.03 x 7.62 x 0.254mm
高さ = 0.254mm
幅 = 7.62mm