マイクロチップ, EEPROM 64kbit パラレル

マイクロチップ, EEPROM 64kbit パラレル MICROCHIP

パラレルアクセスEEPROM、Microchip

仕様
メモリサイズ = 64kbit
インターフェースタイプ = パラレル
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
構成 = 8 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 4.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 18.1 x 7.6 x 2.35mm
ワード数 = 8K年
パラレルアクセスEEPROM、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84007405 AT28C64B-15SU
オープン
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする