Microchip マイコン AT89C51, 44-Pin PLCC AT89C51RB2-SLSUM

Microchip マイコン AT89C51, 44-Pin PLCC AT89C51RB2-SLSUM MICROCHIP

仕様
ファミリー名 = AT89C51
パッケージタイプ = PLCC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = 8ビットCPU
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 16 kB
最大周波数 = 60MHz
RAMサイズ = 256 B
PWMユニット数 = 1 x 8 bit
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
高さ = 4.06mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84014055 AT89C51RB2-SLSUM
オープン
2,498
2,748 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする