光トランスミッタ Broadcom
SFH-xxxシリーズプラスチックファイバデバイス. Avago Technologiesのプラスチックファイバデバイス、SFHシリーズは、POFで光学データ転送を行うトランスミッタとレシーバで構成されています。 シリーズ内で使用できる部品には、LEDトランスミッタ、フォトダイオード、フォトトランジスタ、レシーバとしての統合ソリューション(TTL互換)があります。 Vバージョンのプラスチックコネクタハウジングは、光を通さないハウジングから、クロストークがなく、干渉もない伝送を行います。 透明なポリマーパッケージには、端面2.2 mmのファイバを挿入するための開口部があります。 トランスミッタとレシーバはどちらも柔軟な配置が可能で、Vバージョンのプラスチックコネクタウハウジングは、自動挿入とウエーブはんだ付けが可能です。 温度範囲が-40 ~ 85 ℃に拡張され、650 nmの発光ダイオード(LED)とSi検出器があるため、SFHシリーズは信頼性と直線性に優れ、ファイバの被膜剥きは必要ありません。. 豊富な用途: 産業電子機器 家庭用電子機器 パワーエレクトロニクス 光学ネットワーク 医療機器
仕様
最大データレート = 100MBd
標準上昇時間 = 14ns
標準降下時間 = 16ns
ピーク波長 = 685nm
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 4
寸法 = 24 x 9 x 8.8mm
高さ = 8.8mm
長さ = 24mm
幅 = 9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(125個)
標準上昇時間 = 14ns
標準降下時間 = 16ns
ピーク波長 = 685nm
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 4
寸法 = 24 x 9 x 8.8mm
高さ = 8.8mm
長さ = 24mm
幅 = 9mm