都市ガス用 5m ガスホース 6037
内面ゴム層は耐ガス性にすぐれ、ガス吸収の少ない高品質合成ゴムを採用。
中間ゴム層は高強度の合成ゴムを使用。
外層は耐熱性にすぐれた合成樹脂を使用。又透明樹脂コーティングによって家庭用洗剤・食用油・食酢などへの耐食性を強化。表面の汚れも間単に拭き取ることができます。
カラーはあらゆる用途やインテリアにも対応するパステルベージュを採用。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース長さ(m)5
使用ガス都市ガス用
内容量1個
内面ゴム層は耐ガス性にすぐれ、ガス吸収の少ない高品質合成ゴムを採用。
中間ゴム層は高強度の合成ゴムを使用。
外層は耐熱性にすぐれた合成樹脂を使用。又透明樹脂コーティングによって家庭用洗剤・食用油・食酢などへの耐食性を強化。表面の汚れも間単に拭き取ることができます。
カラーはあらゆる用途やインテリアにも対応するパステルベージュを採用。