Yageo MLCC 47nF 25V dc 0603 (1608M) CC0603KRX7R8BB473
仕様
静電容量 = 47nF
電圧 = 25V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
長さ = 1.6mm
シリーズ = Standard
動作温度 Max = +125℃
内容量1セット(4000個)
電圧 = 25V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
長さ = 1.6mm
シリーズ = Standard
動作温度 Max = +125℃
電子部品(オンボード) の新着商品
