ハネウェル, ホール効果センサ IC, 3-Pin
仕様
マグネットタイプ = ラッチ
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最小マグネチックセンサリリースポイント = -200 G
最大マグネチックセンサ動作ポイント = 200 G
最小動作供給電圧 = 3.8 V dc
最大動作供給電圧 = 30 V dc
長さ = 4.06mm
幅 = 3mm
寸法 = 4.06 x 3 x 1.57mm
最小動作温度 = -40 ℃
最大動作温度 = +150 ℃
標準磁気センサヒステリシス = 200 G
Honeywell SS400シリーズホール効果センサ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最小マグネチックセンサリリースポイント = -200 G
最大マグネチックセンサ動作ポイント = 200 G
最小動作供給電圧 = 3.8 V dc
最大動作供給電圧 = 30 V dc
長さ = 4.06mm
幅 = 3mm
寸法 = 4.06 x 3 x 1.57mm
最小動作温度 = -40 ℃
最大動作温度 = +150 ℃
標準磁気センサヒステリシス = 200 G
Honeywell SS400シリーズホール効果センサ