ハネウェル, ホール効果センサ ワイヤリード

ハネウェル,  ホール効果センサ ワイヤリード honeywell

SR16 / SR17シリーズホール効果センサ. 金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け、ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)

仕様
出力タイプ = デジタル
電源電圧 = 3.8 → 30 V dc
接続方式 = ワイヤリード
最大DC電圧 = 30V
出力開閉電流 = 50 mA
長さ = 24.6mm
幅 = 10.9mm
奥行き = 6.4mm
寸法 = 24.6 x 10.9 x 6.4 mm℃
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84021186 SR16C-N
オープン
2,598
2,858 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする