Lattice Semiconductor MachXO2 CPLD, I/O 111本, 144-Pin TQFP
仕様
ファミリー名 MachXO2
ユーザI/O数 111
メモリタイプ フラッシュ
ロジックブロック/エレメント数 2112
インシステムプログラミング インシステム
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ TQFP
動作温度 Min -40℃
伝播遅延 7.24ns
寸法 20 20 1.4mm
高さ 1.4mm
長さ 20mm
幅 20mm
Lattice Semiconductor MachXO2(TM)ファミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(60個)
ユーザI/O数 111
メモリタイプ フラッシュ
ロジックブロック/エレメント数 2112
インシステムプログラミング インシステム
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ TQFP
動作温度 Min -40℃
伝播遅延 7.24ns
寸法 20 20 1.4mm
高さ 1.4mm
長さ 20mm
幅 20mm
Lattice Semiconductor MachXO2(TM)ファミリ