BRAUN マルチクイック9ハンドブレンダー
業界最大級500Wパワフルモーターを搭載し、使い勝手の良さを極めたブラウン史上最高峰のハンドブレンダー
用途業界初スマートスピードテクノロジーを搭載。 握る力を変えるだけでスピード調整自由自在。好みの仕上がりに合わせて、自分の手の感覚でスピードをコントロールできます。スイッチを弱めに握ると食感を残した仕上がり、強めに握るとなめらかな仕上がり。きめ細やかな調整ができるから自分好みの食感も思いのまま。
付属品専用計量カップ・専用スタンド
質量(g)1030
消費電力(W)500
電源コード(m)1.2
材質(刃)ステンレス
スピード調節シームレス
内容量1個
取扱説明書:
(3.63MB)
注意
※シャフトが上下に伸縮するアクティブブレードテクノロジーを搭載。 手の動きに合わせてシャフト刃が上下に伸縮し、食材を一気に 攪拌。硬い食材も攪拌可能に。