Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D24125

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D24125 Sensata / Crydom

仕様
最大負荷電流 = 125 A rms
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 280 V rms
最小電圧制御 = 3 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc
最小負荷電流 = 150 mA
ターミナルタイプ = ファストン
出力装置 = SCR
リレータイプ = ソリッドステートリレー
最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac
寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm
漏れ電流 = 1 mArmsmm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84333867 D24125
オープン
19,980
21,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする