RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 92dB 表面実装
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様
実装タイプ = 表面実装
最小供給電圧 = 3V
最大供給電圧 = 8V
サウンドレベル = 92dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 連続
高さ = 6.5mm
寸法 = 12.8 x 12.8 x 6.5mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 2.4kHz
供給電流 = 40mA
内容量1袋(5個)
最小供給電圧 = 3V
最大供給電圧 = 8V
サウンドレベル = 92dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 連続
高さ = 6.5mm
寸法 = 12.8 x 12.8 x 6.5mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 2.4kHz
供給電流 = 40mA
電子部品(オンボード) の新着商品
