STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 32.5V, 1.5KE18CA
Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
仕様
方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 32.5V
最小ブレークダウン電圧 = 17.1V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-201
最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 308A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mm
長さ = 9.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(600個)
最大クランピング電圧 = 32.5V
最小ブレークダウン電圧 = 17.1V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-201
最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 308A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mm
長さ = 9.5mm