Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-I/SN
MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
仕様
アンプタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz
標準スルーレート = 0.6V/μs
動作温度 Max = +85 ℃
レール to レール = レール to レール入力/出力
高さ = 1.25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz
標準スルーレート = 0.6V/μs
動作温度 Max = +85 ℃
レール to レール = レール to レール入力/出力
高さ = 1.25mm
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~