Microchip PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIC
ステップアップDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
仕様
最大スイッチング周波数 = 112 kHz
出力電圧 = 65 V
出力電流 = 1.25 A
コントロール方法 = 電流
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
最大デューティサイクル = 89%
長さ = 4.93mm
幅 = 3.94mm
高さ = 1.48mm
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
出力電圧 = 65 V
出力電流 = 1.25 A
コントロール方法 = 電流
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
最大デューティサイクル = 89%
長さ = 4.93mm
幅 = 3.94mm
高さ = 1.48mm
動作温度 Min = -40 ℃