ハンドブレンダー

ハンドブレンダー ブラウン

付属品専用計量カップ 寸法(mm)400×70×70 ブラック/シルバー 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)400 コード長さ(m)1.2 本体寸法(mm)70×70×400(ブレンダー装着時) 本体質量(g)910(ブレンダー装着時) カップ容量(mL)約600 コード 回転数13800(ブレンダー装着時) コーティング【カッター】ステンレス 定格時間ブレンダー60秒 スピード調節 アタッチメントブレンダーステンレス製泡立て器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84452587 MQ7005X
オープン
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする