Wurth Elektronik 基板用端子台, 7013Bシリーズ, 3.81mmピッチ , 1列, 2極, 黒
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、 57 A 、最大 12 極数
- 仕様
- プラグ式端子台タイプ = ヘッダ
極数 = 2
ピッチ = 3.81mm
シリーズ = 7013B
行数 = 1
接続方向 = 垂直
実装タイプ = PCBマウント
結線方法 = はんだ
定格電流 = 10A
定格電圧 = 2.5 kV ac 、 300 V ac
色 = 黒
材質 = 液晶ポリマー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(250個)
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ























